Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

XT3152T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-A013893-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnNU15OHhNRFUzT0RVNU5qQXdNemczTUM5SlRrUkNRVXhOVDFSUFVsaGZRVEF4TXpnNU0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MzYxMzg5MjFmZGM0MGM2M2I3ZTRlYjZiYjRkZGY5NGFhZGEyMDAwNDJhMmEyOTUxYzU3ZDNhNDg4Yjg1ZTc2
26361934 Silniki 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

XT3152T

Opis

BALDOR-RELIANCE XT3152T

AC Motor; 15HP; 254T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 91 Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

XT3152T

Nr kat. BDI
26361934

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
ABB GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
108,27
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568967171
Koń Mechaniczny
15HP
Rozmiar Ramy
254T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
6.25
Base to Center of Shaft - Millimeter
158.75
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
91
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Severe Duty | Cast Iron Frame Material
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
239
Długi Opis
AC Motor; 15HP; 254T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mount Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 91 Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Długość Całkowita
23,19 Cale | 589,026 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież