https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25169466-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc0T1M4eE1ESTVOakkzTlRVMk5qWXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOamswTmpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOWM1NzA0M2ZkZjYzMzkyY2IzMmU1ZTRlMTRkNTAzNTIwZjMwMDM4MDEwNzI0NTY2OGQwOTRjNzg3MGY2NzI4
WURTH
WURTH
061323203 CSAVARHÚZÓ PH3-L100
WURTH WURTH
Opis
WURTH 061323203 CSAVARHÚZÓ PH3-L100
Screwdriver; Phillips Tip; PH3 Tip Size; 264MM Overall Length; Round Shank; 150MM Shank Length; 114MM Handle Length; Matt Chrome Plated Shank; Black Plastic Handle; Black Point
Nr. katalogowy
061323203 CSAVARHÚZÓ PH3-L100
Nr kat. BDI
25169467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/061323203-CSAVARH%C3%9AZ%C3%93-PH3-L100/p/25169467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
UNSPSC
27111701
Grupa Produktowa BDI
G00190
Kod Taryfy
8205.40.00.00
Nazwa
Screwdriver
URL Producenta
https://www.wurthusa.com
Szczegóły Produktu
Screwdriver
Specyfikacja Produktu
Phillips Tip; PH3 Tip Size; 264MM Overall Length; Round Shank; 150MM Shank Length; 114MM Handle Length; Matt Chrome Plated Shank; Black Plastic Handle; Black Point
Długi Opis
Screwdriver; Phillips Tip; PH3 Tip Size; 264MM Overall Length; Round Shank; 150MM Shank Length; 114MM Handle Length; Matt Chrome Plated Shank; Black Plastic Handle; Black Point