Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

06312-31 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15041985-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoa1pTODVPREkwTmpJMk16YzJOek0wTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEwTVRrNE5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZDNlMmJmOGNlNGVlNWZkNTBlYTQ4NjQ4NTNjNDk3OWZmNTdiODcyM2NkYmJmY2JiM2JkNTA3YTNmOGFiNjg1
15041985 Narzędzia ręczne 

NORELEM IND SUPPLY NORELEM IND SUPPLY

06312-31

Opis

NORELEM IND SUPPLY 06312-31

Handle; Machine Revolving Straight Form; Similar to DIN 98; Aluminum Axle Steel; M12

Nr. katalogowy

06312-31

Nr kat. BDI
15041985

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
NORELEM INDUSTRIAL SUPPLY
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
27112800
Grupa Produktowa BDI
F00234
Nazwa
Handle
Szczegóły Produktu
Handle
Specyfikacja Produktu
Handle; Machine Revolving Straight Form; Similar to DIN 98; Aluminum Axle Steel; M12
Długi Opis
Handle; Machine Revolving Straight Form; Similar to DIN 98; Aluminum Axle Steel; M12