https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-116-10960-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhsTkM4eE1ETXlPRGN3TkRVNE1UWTJNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1URTJYekV3T1RZd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI4N2VlOTExZTI0YTJhZDkyMzg2Mjc2N2ZlZTMwYTdjMzg3Y2VlMWJiZDBlZjAyZWE5YjIzMmUyMTJiNjZhNQ
BONDHUS CORP.
BONDHUS CORP.
10960
BONDHUS CORP. BONDHUS CORP.
Opis
BONDHUS CORP. 10960
Hex Key; Black Finish; L-Handle Handle Type; 110MM and 4.3" Nominal Length; Long Length Group; Steel Material; Metric Measuring System; 10/Pack Quantity; 4MM Tip Nominal Size; Hex Ball Tip Type; 0.87" Nominal Width
Nr. katalogowy
10960
Nr kat. BDI
17169074
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/10960/p/17169074
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
27110000
Grupa Produktowa BDI
G00190
Nazwa
Key
Łańcuch Słów
Hex
Numer Materiałowy producenta
116-10960
Waga / LBS
0.03
Szczegóły Produktu
Hex Key
Specyfikacja Produktu
Black Finish; L-Handle Handle Type; 110MM and 4.3" Nominal Length; Long Length Group; Steel Material; Metric Measuring System; 10/Pack Quantity; 4MM Tip Nominal Size; Hex Ball Tip Type; 0.87" Nominal Width
Długi Opis
Hex Key; Black Finish; L-Handle Handle Type; 110MM and 4.3" Nominal Length; Long Length Group; Steel Material; Metric Measuring System; 10/Pack Quantity; 4MM Tip Nominal Size; Hex Ball Tip Type; 0.87" Nominal Width