Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

11130 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-419-11130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnMVpDOHhNRE15T1RBek56VXpOek14TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZOREU1WHpFeE1UTXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQwMmRkMmU2YjZmNzJhY2ZkMzhhNGFmM2VmYTBmMDg2Zjg3NzRiNzlmODVkMDA5YWI5N2VjNThjYjJhYmQ2NDU
24884953 Narzędzia ręczne 

PFERD PFERD

11130

Opis

PFERD 11130

File Handle; Plastic Material; For Used With 4-6" File Narrow Tang

Nr. katalogowy

11130

Nr kat. BDI
24884953

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
PFERD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,028
UNSPSC
31162801
Grupa Produktowa BDI
G00190
EAN
0097758111300
Nazwa
Handle
Łańcuch Słów
File
Numer Materiałowy producenta
419-11130
Waga / LBS
0.6
Szczegóły Produktu
File Handle
Specyfikacja Produktu
Plastic Material; For Used With 4-6" File Narrow Tang
Długi Opis
File Handle; Plastic Material; For Used With 4-6" File Narrow Tang