Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg 1271 TARCZA SZLIFIERSKA 230x6x22
15062499 Narzędzia ręczne 

RASTA RASTA

1271 TARCZA SZLIFIERSKA 230x6x22

Opis

1271 TARCZA SZLIFIERSKA 230x6x22

Grinding Disc; 230MM X 6MM X 22.2MM Type-27 AA30N

Nr. katalogowy

1271RA

Nr kat. BDI
15062499

Szczegóły

Zapytaj o Cenę PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
SAINT GOBAIN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31191506
Grupa Produktowa BDI
G00100
Nazwa
Disc
Łańcuch Słów
Grinding
Szczegóły Produktu
Grinding Disc
Specyfikacja Produktu
Grinding Disc; 230MM X 6MM X 22.2MM Type-27 AA30N
Długi Opis
Grinding Disc; 230MM X 6MM X 22.2MM Type-27 AA30N