Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

13164 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-116-13164-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmczWWk4eE1EUTFNRFU1TURNek5UQXdOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1URTJYekV6TVRZMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTA1NDQzMTAwOTc1Nzk0OWZiMjc1N2Q0MjdhMDQ2MWRjMDUzNjQ5N2IwYjM3NzQxOWU1Yjk1ZjkyZjZlYWFmNw
17169139 Narzędzia ręczne 

BONDHUS CORP. BONDHUS CORP.

13164

Opis

BONDHUS CORP. 13164

Hex Key; Black Finish; Red Handle Color; T-Handle Handle Type; 246MM and 9.7" Nominal Length; Long Length Group; Steel Material; Metric Measuring System; 1 Each Quantity; 5MM Nominal Tip Size; Hex Ball Tip Type; 4" Nominal Width

Nr. katalogowy

13164

Nr kat. BDI
17169139

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
BONDHUS CORPORATION
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
27111710
Grupa Produktowa BDI
G00190
Nazwa
Key
Łańcuch Słów
Hex
URL Producenta
Waga / LBS
0.16
Szczegóły Produktu
Hex Key
Specyfikacja Produktu
Black Finish; Red Handle Color; T-Handle Handle Type; 246MM and 9.7" Nominal Length; Long Length Group; Steel Material; Metric Measuring System; 1 Each Quantity; 5MM Nominal Tip Size; Hex Ball Tip Type; 4" Nominal Width
Długi Opis
Hex Key; Black Finish; Red Handle Color; T-Handle Handle Type; 246MM and 9.7" Nominal Length; Long Length Group; Steel Material; Metric Measuring System; 1 Each Quantity; 5MM Nominal Tip Size; Hex Ball Tip Type; 4" Nominal Width