https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-419-15122-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmcwT1M4eE1ETXlPVEEwTlRBME1URTRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk5ERTVYekUxTVRJeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTJmZDEzYjY2ZDkxNTYyMTI4ZjdlMDRlOGM3YjVlMzIyNjgxN2QyMTk1OGNiMjFkMWNhZDE1MTkyMzA3YTdjYQ
PFERD
PFERD
15122
PFERD PFERD
Opis
PFERD 15122
Round File; Stainless Steel Applicable Material; Smooth Cut Cut Type; 5/16" Nominal Diameter
Nr. katalogowy
15122
Nr kat. BDI
24893145
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/15122/p/24893145
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,069
UNSPSC
27111900
Grupa Produktowa BDI
G00190
EAN
0097758151221
Nazwa
File
Łańcuch Słów
Round
Numer Materiałowy producenta
419-15122
Waga / LBS
1.83
Szczegóły Produktu
Round File
Specyfikacja Produktu
Stainless Steel Applicable Material; Smooth Cut Cut Type; 5/16" Nominal Diameter
Długi Opis
Round File; Stainless Steel Applicable Material; Smooth Cut Cut Type; 5/16" Nominal Diameter