Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

155FG https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-615720-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmd5TkM4eE1EUTBOemd3TXpjM056QTFOQzlKVGtSTkxVZFlXRmhZV0ZoZk5qRTFOekl3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGM5YTMzZTYxNDczYzQ4MzVlYTk3YzhhYTkwZTZhNzY3OWJkYTE2NjVmODM1MzU3MzBjZTViZjg1NTc1ZDJk
615720 Narzędzia ręczne 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

155FG

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 155FG

Hammer; Steel; Fiberglass Handle

Nr. katalogowy

155FG

Nr kat. BDI
615720

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,276
Grupa Produktowa BDI
G00268
EAN
0697950955322
Kod Taryfy
8205.20.30.00
Nazwa
Hammer
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
2.81
Szczegóły Produktu
Hammer
Specyfikacja Produktu
Steel; Fiberglass Handle
Długi Opis
Hammer; Steel; Fiberglass Handle