Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

2146Q1MAX-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDORSAPR023-383-2146Q1MAX-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnNE5TOHhNRFE1TXpJek56ZzROekF3Tmk5SlRrUlBVbE5CVUZJd01qTmZNemd6WHpJeE5EWlJNVTFCV0Y4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2Y1YzVhZjE4M2RmZTA5Y2Q5MDAzOGUzNjlhMjNkNDQ3YTBhNzY1ZmJjOGIzMzZhMmNmY2VjNDI4ZGU4ZDNkNQ
27700161 Narzędzia ręczne 

INGERSOLL RAND INGERSOLL RAND

2146Q1MAX-3

Opis

INGERSOLL RAND 2146Q1MAX-3

Pneumatic Impact Wrench; 90 PSIG Nominal Air Consumption; 3/4" Drive Nominal Size; 5 Free Nominal Speed; 500 RPM; Pistol Grip Handle Type; 1/2" Hose Nominal Size; 88.8 dB A Maximum Noise Level; Square 3" Extended Retainer Type; 2 Maximum Torque; 1300 Ft·lb Minimum Torque

Nr. katalogowy

2146Q1MAX-3

Nr kat. BDI
27700161

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
INGERSOLL RAND CO. LTD.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,99
Grupa Produktowa BDI
G00160
EAN
0663023164595
Nazwa
Wrench
Łańcuch Słów
Impact
URL Producenta
https://powertools.ingersollrand.com
Numer Materiałowy producenta
383-2146Q1MAX-3
Szczegóły Produktu
Pneumatic Impact Wrench
Specyfikacja Produktu
90 PSIG Nominal Air Consumption; 3/4" Drive Nominal Size; 5 Free Nominal Speed; 500 RPM; Pistol Grip Handle Type; 1/2" Hose Nominal Size; 88.8 dB A Maximum Noise Level; Square 3" Extended Retainer Type; 2 Maximum Torque; 1300 Ft·lb Minimum Torque
Długi Opis
Pneumatic Impact Wrench; 90 PSIG Nominal Air Consumption; 3/4" Drive Nominal Size; 5 Free Nominal Speed; 500 RPM; Pistol Grip Handle Type; 1/2" Hose Nominal Size; 88.8 dB A Maximum Noise Level; Square 3" Extended Retainer Type; 2 Maximum Torque; 1300 Ft·lb Minimum Torque