Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

269A https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-618026-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhoTVM4eE1EUTBOemd6T0RZM05EazNOQzlKVGtSTkxVZFlXRmhZV0ZoZk5qRTRNREkyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzU4ODA4MTJlMjhiYzYzZGU2MDAyZGE4ODViOGIwMTBjNjBhYjE5OTM0NDM3MDI3YWFjOTA2Mzg0ZDRkMjFj
618026 Kéziszerszámok 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

269A

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 269A

Offset Socket Wrench; 7/8" Size; Steel Material; Industrial Black Coating; Made In U.S.A.; 6 Points

Anyagszám

269A

BDI anyagszám
618026

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,495
EAN
0697950143439
Termékcsoport - BDI
G00190
Fõnév
Wrench
Kulcsszó karaktersor
Socket Offset
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Súly / LBS
1.15
Termék leírás
Offset Socket Wrench
Termékleírás
7/8" Size; Steel Material; Industrial Black Coating; Made In U.S.A.; 6 Points
Hosszú leírás
Offset Socket Wrench; 7/8" Size; Steel Material; Industrial Black Coating; Made In U.S.A.; 6 Points