Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

66252942300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-18113646-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnNE1TODVPREkwTmpBeE56TTFNVGs0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhPREV4TXpZME5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNGJmZGMyZWU5ODg3ODU5N2U2ZDM0MmFhYWI1NDlkMzFhOTY0ODE1MzkxYTY3Y2U4NTRkN2MyZWMxNDQyZmMy
18113646 Narzędzia ręczne 

NORTON NORTON

66252942300

Opis

NORTON 66252942300

Grinder Wheel; Gemini Crystolon 39C Sc Type 01 Bench and Pedestal; 7" Dia; Crystolon Medium 60

Nr. katalogowy

66252942300

Nr kat. BDI
18113646

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
SAINT-GOBAIN WWW.SAINT-GOBAIN.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
23131503
Grupa Produktowa BDI
G00100
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
Grinder
Szczegóły Produktu
Grinder Wheel
Specyfikacja Produktu
Grinder Wheel; Gemini Crystolon 39C Sc Type 01 Bench and Pedestal; 7" Dia; Crystolon Medium 60
Długi Opis
Grinder Wheel; Gemini Crystolon 39C Sc Type 01 Bench and Pedestal; 7" Dia; Crystolon Medium 60