FACOM
FACOM
66A.14X15
FACOM FACOM
Opis
FACOM 66A.14X15
Socket Wrench; Satin Finish; 0.8" Nominal Height; 9-1/4" Nominal Length; Metric Measuring System; 12 Number of Point; 14MM and 15MM Nominal Opening Size; Socket/Socket Opening Type; 9-1/4" Nominal Overall Length; 14 X 15MM Size 1; 0.8" Nominal Width; Facom
Nr. katalogowy
66A.14X15
Nr kat. BDI
20840207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/66A-14X15/p/20840207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
27111700
Grupa Produktowa BDI
G00190
EAN
0662679983116
Nazwa
Wrench
Waga / LBS
0.44
Szczegóły Produktu
Socket Wrench
Specyfikacja Produktu
Satin Finish; 0.8" Nominal Height; 9-1/4" Nominal Length; Metric Measuring System; 12 Number of Point; 14MM and 15MM Nominal Opening Size; Socket/Socket Opening Type; 9-1/4" Nominal Overall Length; 14 X 15MM Size 1; 0.8" Nominal Width; Facom
Długi Opis
Socket Wrench; Satin Finish; 0.8" Nominal Height; 9-1/4" Nominal Length; Metric Measuring System; 12 Number of Point; 14MM and 15MM Nominal Opening Size; Socket/Socket Opening Type; 9-1/4" Nominal Overall Length; 14 X 15MM Size 1; 0.8" Nominal Width; Facom