https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25115516-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREEzTmpZM05EWTFOREl6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRVMU1UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8M2M2YTFmYmQyODRmNDIzOWRjMGNhMWJjNGI5YzlmMjkzYjRiYjAwYzEyNDQyMGQ2YzM3YjExY2YzNWViYjMwYw
WURTH
WURTH
714131200 ZESTAW WYKRĘTAKÓW
WURTH WURTH
Opis
WURTH 714131200 ZESTAW WYKRĘTAKÓW
Screw Extractor Set; 7 Piece; Contains 3MM to 14MM Long Type Internal Screw Extractors; Includes Metal Box and Foam Insert
Nr. katalogowy
714131200
Nr kat. BDI
25115516
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/714131200-ZESTAW-WYKR%C4%98TAK%C3%93W/p/25115516
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
UNSPSC
27111709
Grupa Produktowa BDI
G00160
Kod Taryfy
8205.59.55.60
Nazwa
Set
Łańcuch Słów
Screw Extractor
URL Producenta
https://www.wuerth.com
Szczegóły Produktu
Screw Extractor Set
Specyfikacja Produktu
7 Piece
Długi Opis
Screw Extractor Set; 7 Piece; Contains 3MM to 14MM Long Type Internal Screw Extractors; Includes Metal Box and Foam Insert