https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25115515-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhqTkM4eE1EQTNOalkzTkRVeU16RTJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVFUxTVRWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjNmNjNDc1YTJiOTFiMDU4YTQwMTQyMDA0YjZlMDM1ODBjYjllZDBiMDAwNmJmNjQ0ZjBlNmI2ZDEyYWNlOGQz
WURTH
WURTH
714644125 POZIOMICA 25CM
WURTH WURTH
Opis
WURTH 714644125 POZIOMICA 25CM
Spirit Level; Light Metal; 0.5MM/M Measuring Accuracy; 0.029 Degree Measuring Accuracy; 250MM Length; 50MM Width; 20MM Height; 2 Die-Cast Magnet; 360 Degree Rotating Angle with Scaling
Nr. katalogowy
714644125
Nr kat. BDI
25115515
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/714644125-POZIOMICA-25CM/p/25115515
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
UNSPSC
27111802
Grupa Produktowa BDI
G00160
Kod Taryfy
8203.20.60.60
Nazwa
Level
Łańcuch Słów
Spirit
URL Producenta
https://www.wuerth.com
Szczegóły Produktu
Spirit Level
Specyfikacja Produktu
Light Metal; 0.5MM/M Measuring Accuracy; 0.029 Degree Measuring Accuracy; 250MM Length; 50MM Width; 20MM Height; 2 Die-Cast Magnet; 360 Degree Rotating Angle with Scaling
Długi Opis
Spirit Level; Light Metal; 0.5MM/M Measuring Accuracy; 0.029 Degree Measuring Accuracy; 250MM Length; 50MM Width; 20MM Height; 2 Die-Cast Magnet; 360 Degree Rotating Angle with Scaling