https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25119121-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMk5DOHhNREEzTmpZNE16TTNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRreE1qRmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTc0YzRhNDFhOTc0MTBlMDNiYzZmMmVhZTNiOTg5ZGM3NGU2YzAwMjY0MmViY2JmY2MxYmU2ZTMyMWJhOGM4Mw
FINDER RELAY
FINDER RELAY
94.04SPA
FINDER RELAY FINDER RELAY
Opis
94.04SPA GNIAZDO
Socket; 14 Pin; 10A Current; 250VAC Rated Voltage; Screw Terminal; -40 to70 Degree C Operating Temperature; DIN Mounting; Blue Color; IP 20 Degree of Protection; 8MM Wire Strip Length
Nr. katalogowy
94.04SPA
Nr kat. BDI
25119121
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/94-04SPA/p/25119121
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
27111704
Grupa Produktowa BDI
E02234
Kod Taryfy
8204.20.00.00
Nazwa
Socket
URL Producenta
https://www.findernet.com
Szczegóły Produktu
Socket
Specyfikacja Produktu
14 Pin; 10A Current; 250VAC Rated Voltage; Screw Terminal; -40 to70 Degree C Operating Temperature; DIN Mounting; Blue Color; IP 20 Degree of Protection; 8MM Wire Strip Length
Długi Opis
Socket; 14 Pin; 10A Current; 250VAC Rated Voltage; Screw Terminal; -40 to70 Degree C Operating Temperature; DIN Mounting; Blue Color; IP 20 Degree of Protection; 8MM Wire Strip Length