Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

98-2650 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-105-98-2650-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnek1TOHhNRFExTVRBMU1qUXlPVE0wTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNVEExWHprNFh6STJOVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYzQ2Y2YyZTVjMjY3N2IwZjRhODFlMzJkMGZiYTY4NzBkMDM0MGU0YzJlNzM5NzdmYjNiYjE2OTJkODZjOWE
24107521 Narzędzia ręczne 

BINKS BINKS

98-2650

Opis

BINKS 98-2650

Spray Gun; Drop-Forged Aluminum Body Material; Siphon Feed Type; 3/8" MNPS Fluid Inlet; 1/4" MNPS Inlet Size

Nr. katalogowy

98-2650

Nr kat. BDI
24107521

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
CARLISLE FLUID TECHNOLOGIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,36
UNSPSC
23153145
Grupa Produktowa BDI
F02234
Nazwa
Gun
Łańcuch Słów
Spray
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Spray Gun
Specyfikacja Produktu
Drop-Forged Aluminum Body Material; Siphon Feed Type; 3/8" MNPS Fluid Inlet; 1/4" MNPS Inlet Size
Długi Opis
Spray Gun; Drop-Forged Aluminum Body Material; Siphon Feed Type; 3/8" MNPS Fluid Inlet; 1/4" MNPS Inlet Size