Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BLK49A https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-606317-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd6TVM4eE1EUTBPRFkyTWpjNU1ERTNOQzlKVGtSTkxVZFlXRmhZV0ZoZk5qQTJNekUzWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjM4NmYzZWUzYTVhODY0OTA2OGI3ZTczZGY3ZDMyOGRjMTk3ZDIzNzgxNjU1MDkzZmQwN2YzN2Q2YzhhYTUw
606317 Narzędzia ręczne 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

BLK49A

Opis

MARTIN SPROCKET & GR BLK49A

Wrench; Open End Type; SAE Measurement Type; 2-7/16" Size; Steel; Industrial Black Coating

Nr. katalogowy

BLK49A

Nr kat. BDI
606317

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,348
Grupa Produktowa BDI
G00190
EAN
0697950134000
Kod Taryfy
8204.11.00.60
Nazwa
Wrench
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
11.78
Szczegóły Produktu
Wrench
Specyfikacja Produktu
Open End Type; SAE Measurement Type; 2-7/16" Size; Steel; Industrial Black Coating
Długi Opis
Wrench; Open End Type; SAE Measurement Type; 2-7/16" Size; Steel; Industrial Black Coating