https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-BLK8731A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhrWVM4eE1EVXlNelkwTXpVM05qTTFNQzlKVGtSTkxVZFlXRmhZV0ZoZlFreExPRGN6TVVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YmI1MzA5MzI4N2RlM2I2ZWQ3NWE0MjljNmExY2Q1ODMzNDc2ZDJmODgwMGY2ZGU5MTQ4ODFjNTQ5OTU0NmU4
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BLK8033C
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Leírás
MARTIN SPROCKET & GR BLK8033C
Wrench; 15/16" X 1" Size; Long Pattern Style; 45 Degree Angle; 14-1/16" Length
Anyagszám
BLK8033C
BDI anyagszám
606320
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Szersz%C3%A1mok/K%C3%A9ziszersz%C3%A1mok/BLK8033C/p/606320
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,436
EAN
0697950134277
Termékcsoport - BDI
G00190
Harmonizált tarifakód
8204.11.00.60
Fõnév
Wrench
A gyártó URL-je
https://www.martinsprocket.com
Termék leírás
Wrench
Termékleírás
15/16" X 1" Size; Long Pattern Style; 45 Degree Angle; 14-1/16" Length
Hosszú leírás
Wrench; 15/16" X 1" Size; Long Pattern Style; 45 Degree Angle; 14-1/16" Length