https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15067117-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobVl5ODVPREkwTVRVNU1UY3dOVGt3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEyTnpFeE4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmMWZjOTE4Y2MwMjg4MzMwMGU1NjVmMGE0N2IxOWJlN2E0OWE1ZmZmMmUwNTQ2YTljODAyMjYyNjI3MmUyOGM4
ELESA+GANTER
ELESA+GANTER
GN 300-78-M10-SW RĘKOJEŚĆ NASTAWNA
ELESA+GANTER ELESA+GANTER
Opis
GN 300-78-M10-SW RĘKOJEŚĆ NASTAWNA
Adjustable Lever; 36MM Slider HT; 8MM Lever LG
Nr. katalogowy
GN 300-78-M10-SW
Nr kat. BDI
15067093
Szczegóły
23.31
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-r%C4%99czne/GN-300-78-M10-SW-R%C4%98KOJE%C5%9A%C4%86-NASTAWNA/p/15067093
Twoja Cena
23,31 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
27112800
Grupa Produktowa BDI
G00268
Nazwa
Lever
Szczegóły Produktu
Adjustable Lever
Specyfikacja Produktu
Adjustable Lever; 36MM Slider HT; 8MM Lever LG
Długi Opis
Adjustable Lever; 36MM Slider HT; 8MM Lever LG