Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

H1238 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-606441-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneE5pOHhNRFEwT0RjME16TTVPVFExTkM5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZOakEyTkRReFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI1YTExMmQyMGFmMTAwODhjZjZkY2M2NGQ3MTM4OTMyMjZkOGJjYmRkNzE0MWFhODcyZjNkYjRiYzgzOWQ0Mw
609035 Narzędzia ręczne 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

H1238

Opis

MARTIN SPROCKET & GR H1238

Hand Socket; 3/4" Drive Size; 12 Points; 13/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type

Nr. katalogowy

H1238

Nr kat. BDI
609035

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,268
Grupa Produktowa BDI
G00268
EAN
0697950336985
Nazwa
Socket
Łańcuch Słów
Hand
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
0.58
Szczegóły Produktu
Hand Socket
Specyfikacja Produktu
3/4" Drive Size; 12 Points; 13/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
Długi Opis
Hand Socket; 3/4" Drive Size; 12 Points; 13/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type