https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25181150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMk5pOHhNREk1TnpRek16UXlNemt3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RFeE5UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y1OWNjNzNkODZiMjAzMTBjOTA2NzcwZjVhYjY5NWY0OWFlNWVjYzRhMmVjMDk1MWNiNDdjMGI4YjI2NTFkNA
WURTH
WURTH
06636 94 TULEJKA M6x1,0 DL.9,4 MM
WURTH WURTH
Opis
06636 94 TULEJKA M6X1,0 DL.9,4 MM
Insert Nut; M6 X 1 Thread Size; 9.4MM Length; Steel; Zinc Plated
Nr. katalogowy
06636 94 TULEJKA M6x1,0 DL.9,4 MM
Nr kat. BDI
25181148
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-tn%C4%85ce/06636-94-TULEJKA-M6x1,0-DL-9,4-MM/p/25181148
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
23291804
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
7318.29.00.00
Nazwa
Nut
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.wurthusa.com
Szczegóły Produktu
Insert Nut
Specyfikacja Produktu
M6 X 1 Thread Size; 9.4MM Length; Steel; Zinc Plated
Długi Opis
Insert Nut; M6 X 1 Thread Size; 9.4MM Length; Steel; Zinc Plated