Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

7674 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-623860-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNE5TOHhNRFEwT0RVNU56TXhPVGN4TUM5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZOakl6T0RZd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWY5NDk0YWIwZGVjOTY1MTU4NWExNmNmMzcwNmZlZTgxOTcxMjYyNDAzMTgwN2ZkNTZiNGFhMjlmZjMzNmVkZA
624047 Narzędzia tnące 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

7674

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 7674

Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 2-5/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type

Nr. katalogowy

7674

Nr kat. BDI
624047

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,762
Grupa Produktowa BDI
G00268
EAN
0697950179841
Kod Taryfy
8204.20.00.00
Nazwa
Socket
Łańcuch Słów
Impact
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
3.85
Szczegóły Produktu
Impact Socket
Specyfikacja Produktu
1" Drive Size; 6 Point; 2-5/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type
Długi Opis
Impact Socket; 1" Drive Size; 6 Point; 2-5/16" Size; Alloy Steel; SAE Measurement Type