https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-147-CP7901-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcwTUM4eE1EUXhPVGszTkRrMk16SXpNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UUTNYME5RTnprd01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNmY0MTg2ZTAzNzc3NTI0ZTJlZjhkZjAwZDViMjUwMmFmZGRlNjNhMWNkYjZiN2MwYWM5Mjc2YTEwNDNjODM2
CHICAGO PNEUMATICS
CHICAGO PNEUMATICS
CP7901
CHICAGO PNEUMATICS CHICAGO PNEUMATICS
Opis
CHICAGO PNEUMATICS CP7901
Pneumatic Reciprocating Saw; 5.5CU-FT/Min Nominal Air Consumption; Safety Lever Throttle Control Type; Barrel Handle Type; 3/8" Nominal Hose Size; 90 PSI Nominal Inlet Pressure; 1/4" NPT Inlet Size; 9.1" Nominal Length; 89 dbA Nominal Noise Level; 3/8" Nominal Stroke Length; CP7901 Low Vibration Type; 2.5 m/s² Nominal Vibration
Nr. katalogowy
CP7901
Nr kat. BDI
26307723
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Narz%C4%99dzia/Narz%C4%99dzia-tn%C4%85ce/CP7901/p/26307723
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,86
UNSPSC
27112802
Grupa Produktowa BDI
G00140
EAN
0015451394936
Nazwa
Saw
Łańcuch Słów
Reciprocating
URL Producenta
https://www.chicagopneumatic.com
Szczegóły Produktu
Pneumatic Reciprocating Saw
Specyfikacja Produktu
5.5CU-FT/Min Nominal Air Consumption; Safety Lever Throttle Control Type; Barrel Handle Type; 3/8" Nominal Hose Size; 90 PSI Nominal Inlet Pressure; 1/4" NPT Inlet Size; 9.1" Nominal Length; 89 dbA Nominal Noise Level; 3/8" Nominal Stroke Length; CP7901 Low Vibration Type; 2.5 m/s² Nominal Vibration
Długi Opis
Pneumatic Reciprocating Saw; 5.5CU-FT/Min Nominal Air Consumption; Safety Lever Throttle Control Type; Barrel Handle Type; 3/8" Nominal Hose Size; 90 PSI Nominal Inlet Pressure; 1/4" NPT Inlet Size; 9.1" Nominal Length; 89 dbA Nominal Noise Level; 3/8" Nominal Stroke Length; CP7901 Low Vibration Type; 2.5 m/s² Nominal Vibration