DUPONT
DUPONT
44140 FOLIA KOLOROWA gr. 0,191 mm
DUPONT DUPONT
Opis
44140 FOLIA KOLOROWA gr. 0,191 mm
Colour Foil; 0.191MM
Nr. katalogowy
44140 FOLIA KOLOROWA gr. 0,191 mm
Nr kat. BDI
15072965
Szczegóły
12.75
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Og%C3%B3lne-produkty-przemys%C5%82owe/44140-FOLIA-KOLOROWA-gr-0,191-mm/p/15072965
Twoja Cena
12,75 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
30102000
Grupa Produktowa BDI
ZPO238
Nazwa
Foil
Łańcuch Słów
Colour
Szczegóły Produktu
Colour Foil
Specyfikacja Produktu
Colour Foil; 0.191MM
Długi Opis
Colour Foil; 0.191MM