Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

66261126274 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNRTABROLL-18115903-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnME9DODVNRGc1T0RBek1qSXpNRGN3TG1wd1p3fDhhMWNjYjMwYWMzZTU2NTg5NGJkN2RmZDgwZGQ1ZDE3MGI1NGFlMzk5NjgyMDJjNjIyZjYyZTg1NGUxNGFlNzE
18115903 Materiały ścierne 

NORTON NORTON

66261126274

Opis

NORTON 66261126274

Coated Roll Abrasive; Aluminum Oxide Abrasive Material; K225 Abrasive Trade Name; Cloth Body Material; 120 Grit; 50 Yd Nominal Length; 1/Pack Quantity; Roll Type; 1" Nominal Width; For Most Metal Applicable Material; Norton

Nr. katalogowy

66261126274

Nr kat. BDI
18115903

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
SAINT-GOBAIN WWW.SAINT-GOBAIN.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31191500
Grupa Produktowa BDI
G00100
Nazwa
Abrasive
Łańcuch Słów
Coated Roll
URL Producenta
Waga / LBS
2.55
Szczegóły Produktu
Coated Roll Abrasive
Specyfikacja Produktu
Aluminum Oxide Abrasive Material; K225 Abrasive Trade Name; Cloth Body Material; 120 Grit; 50 Yd Nominal Length; 1/Pack Quantity; Roll Type; 1" Nominal Width
Długi Opis
Coated Roll Abrasive; Aluminum Oxide Abrasive Material; K225 Abrasive Trade Name; Cloth Body Material; 120 Grit; 50 Yd Nominal Length; 1/Pack Quantity; Roll Type; 1" Nominal Width; For Most Metal Applicable Material; Norton