Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

09140006174 STYK DO ZŁĄCZ MĘSKI https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17016336-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE1EYzJPREl3TlRnM016RTRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dNVFl6TXpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZWI2YTY2YzgzMDUzM2UwZjY3ZmRlNDA5MDU5Mzk0MmMyZmE5Yjg3ZDU1ZDY5MDEzNjMyZTg0MDk0MWM5MjU1
17016336 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA 

HARTING TECH GROUP HARTING TECH GROUP

09140006174 STYK DO ZŁĄCZ MĘSKI

Opis

09140006174 STYK DO ZŁĄCZ MĘSKI ; PNEUMATIC CONTACT MALE 6,0 MM

Pneumatic Contact; Without Shut-Off; Straight; Male; Delrin Acetal

Nr. katalogowy

09140006174

Nr kat. BDI
17016336

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
HARTING TECHNOLOGY GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,016
UNSPSC
39121400
Grupa Produktowa BDI
E02362
Nazwa
Contact
Łańcuch Słów
Pneumatic
Waga / LBS
0.00295
Szczegóły Produktu
Pneumatic Contact
Specyfikacja Produktu
Pneumatic Contact; Without Shut-Off; Straight; Male; Delrin Acetal
Długi Opis
Pneumatic Contact; Without Shut-Off; Straight; Male; Delrin Acetal