https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15070705-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnMlpTODVPREkwTlRZNU1UWXpPREEyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEzTURjd05WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZTA3N2I3ZTRlODIzZmRmZTc3N2I2ZmNjYTIyZWZjNTYxYWJjNmQwZjliNGJmNjdiMTMyNjg3N2U0ZmFjNzc1
STABILUS LIFT-O-MAT
STABILUS LIFT-O-MAT
192910 0050N SPRĘŻYNA GAZOWA
STABILUS LIFT-O-MAT STABILUS LIFT-O-MAT
Opis
192910 0050N SPRĘŻYNA GAZOWA
Gas Spring; 20MM Stroke; 50N Force
Nr. katalogowy
192910
Nr kat. BDI
15070705
Szczegóły
52.38
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/192910-0050N-SPR%C4%98%C5%BBYNA-GAZOWA/p/15070705
Twoja Cena
52,38 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,25
UNSPSC
31161900
Grupa Produktowa BDI
A03142
Nazwa
Spring
Łańcuch Słów
Gas
Szczegóły Produktu
Gas Spring
Specyfikacja Produktu
Gas Spring; 20MM Stroke; 50N Force
Długi Opis
Gas Spring; 20MM Stroke; 50N Force