Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

41404A LOCLINE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15093617-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnek9DODVPREkwT1Rjd05qTTNNelF5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TXpZeE4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmJhNGFmNjc0MmEwNjMwOTVjMDA2ZTdkYzg0NmI2YTUxMTdiY2UyNTQ2OTkxNDc5NzdjZmFhODJlNDI2OTkx
15093617 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA 

LOC-LINE LOC-LINE

41404A LOCLINE

Opis

41404A LOCLINE ZŁĄCZKA

Nozzle; 1/4" Round; For 1/4" ID System

Nr. katalogowy

41404A

Nr kat. BDI
15093617

Szczegóły

23.06 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 23,06 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 5

Marka
Nazwa Producenta
LOC-LINE
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
40141731
Grupa Produktowa BDI
F02172
Nazwa
Nozzle
Waga / LBS
0.06
Szczegóły Produktu
Nozzle
Specyfikacja Produktu
Nozzle; 1/4" Round
Długi Opis
Nozzle; 1/4" Round; For 1/4" ID System