Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CASM-32-LS-0150AM-000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-CASM32-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmcwT1M4eE1ESTVNelV4TURZd01qYzRNaTlKVGtSRlYxaFlXRmhZV0ZoZlEwRlRUVE15WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjE2M2RiZjAxY2M3NDU5MWMyNmY5OWU2MjJjZjYzMDRhOGRhNDRlNDcyMDRmZmI5MTViNDdjZWUxOGE4NDY0
27054403 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA 

EWELLIX EWELLIX

CASM-32-LS-0150AM-000

Opis

EWELLIX CASM-32-LS-0150AM-000

HIGH PERFORMANCE ACTUATOR

Nr. katalogowy

CASM-32-LS-0150AM-000

Nr kat. BDI
27054403

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX
Waga / Funt
6,83
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
31251511
Grupa Produktowa BDI
A03142
EAN
7316575582791
Kod Taryfy
8503.00.94.99
Nazwa
Actuator
Łańcuch Słów
Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
0130115
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/0130115
Waga / LBS
6.83433
Szczegóły Produktu
Linear Actuator
Specyfikacja Produktu
CASM32 Series; 300N Force; 150MM Stroke; 60 To 8MM/Sec; ACME Lead Screw; 60 Percentage Duty at Maximum Force; IP54S Water/Dust Protection; 300N Max Dynamic Force; 300N Max Static Force; 60 To 8MM/Sec Max Speed; Linear Unit; Motor Ordered Seperatly
Długi Opis
HIGH PERFORMANCE ACTUATOR