https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15074835-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJneE5TODVPREkwTlRReU1UTXdNakEyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEzTkRnek5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMDUwMWM3MzVlMzVjYTc0ODljNWRlMGUxYWEyYjc2Mjg2ZGI1ZDk2MjE3MDU3Mzg0ZmE2MjFiMjQ5ZjE2ODVl
LEGRIS
LEGRIS
7060 08 10
LEGRIS LEGRIS
Opis
7060 08 10 D=8mm GW1/8 ZAWÓR DŁ ZWR
Flow Control Regulator; 8MM X 1/8" BSPP
Nr. katalogowy
7060 08 10
Nr kat. BDI
15074837
Szczegóły
43.92
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Filtry-FRL-i-Manometry/7060-08-10/p/15074837
Twoja Cena
43,92 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,035
UNSPSC
40142200
Grupa Produktowa BDI
F02172
EAN
0820099320250
Nazwa
Regulator
Łańcuch Słów
Flow Control
Szczegóły Produktu
Flow Control Regulator
Specyfikacja Produktu
Flow Control Regulator; 8MM X 1/8" BSPP
Długi Opis
Flow Control Regulator; 8MM X 1/8" BSPP