https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15092875-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnNVpDODVPRFEyTkRJM05EVXhOREl5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TWpnM05WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MzlhMzEzMTQxOTJiODg5Y2RkMmZiM2ZmYjMyNjY0MTFjMzYxYTU5ODEzOWE0NjUyNzAxMjk1ZmE4ZDBhODE5
MANN FILTERS
MANN FILTERS
C 718 WKŁAD FILTRA
MANN FILTERS MANN FILTERS
Opis
C 718 WKŁAD FILTRA
Air Filter; 65MM OD X 38MM ID X 171MM H
Nr. katalogowy
C 718 WKśAD FILTRA
Nr kat. BDI
15092875
Szczegóły
108.8
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Filtry-FRL-i-Manometry/C-718-WK%C5%81AD-FILTRA/p/15092875
Twoja Cena
108,80 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40161505
Grupa Produktowa BDI
F02170
Nazwa
Filter
Łańcuch Słów
Air
Szczegóły Produktu
Air Filter
Specyfikacja Produktu
Air Filter; 65MM OD X 38MM ID X 171MM H
Długi Opis
Air Filter; 65MM OD X 38MM ID X 171MM H