https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXELEMNT-21448403-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoa1lpODVPRGMxTmpreU1Ua3hOemMwTDBsT1JGaFlXRVZNUlUxT1ZGOHlNVFEwT0RRd00xOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3wyN2IzZDg3OTA5ZDgzNTE0NGY0OGM0ZDEyYjUxNzNjMTdjM2M3MGJiYjRkOGY0MGJiOTM2ZGYyZTQyZTFiMjE5
MANN FILTERS
MANN FILTERS
C75/1
MANN FILTERS MANN FILTERS
Opis
MANN FILTERS C75/1
Air Filter Element; 38MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 70MM Height
Nr. katalogowy
C75/1
Nr kat. BDI
21448403
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Filtry-FRL-i-Manometry/C75-1/p/21448403
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40161807
Grupa Produktowa BDI
F02170
Kod Taryfy
8421.99.00.80
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Filter
URL Producenta
https://www.mann-filter.com
Szczegóły Produktu
Air Filter Element
Specyfikacja Produktu
38MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 70MM Height
Długi Opis
Air Filter Element; 38MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 70MM Height