https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27569442-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhsT1M4eE1EVXdOekEwTnpBME16RXdNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzFOamswTkRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NTAzNTc5NmY4MmQ1NTUyYWE4ZjE2NWUzNzczN2QwNDM4MDUyYmUxYWQ2ODgxM2VmYjAyMzViYmM4OWFlNDIx
EATON
EATON
F31S36500
EATON EATON
Opis
EATON F31S36500
Filter Bag; 7" Diameter; 32" Length; Polypropylene; 50Micron Filtration Rating; Welded Construction; 2.5BAR Differential Pressure
Nr. katalogowy
F31S36500
Nr kat. BDI
27569442
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Filtry-FRL-i-Manometry/F31S36500/p/27569442
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40161500
Grupa Produktowa BDI
F02170
Kod Taryfy
8421.39.80.90
Nazwa
Bag
Łańcuch Słów
Filter
URL Producenta
https://www.eaton.com
Szczegóły Produktu
Filter Bag
Specyfikacja Produktu
7" Diameter; 32" Length; Polypropylene; 50Micron Filtration Rating; Welded Construction; 2.5BAR Differential Pressure
Długi Opis
Filter Bag; 7" Diameter; 32" Length; Polypropylene; 50Micron Filtration Rating; Welded Construction; 2.5BAR Differential Pressure