BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R928016621 WKŁAD FILTRA
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
BOSCH REXROTH R928016621 WKŁAD FILTRA
Filter Element; 10Micron Filtration Rating; 92MM Inside Diameter; 135MM Outside Diameter; 72MM Length; Cellulose Media; -25 to 120 Degree C Temperature
Nr. katalogowy
R928049168
Nr kat. BDI
27438034
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Filtry-FRL-i-Manometry/R928016621-WK%C5%81AD-FILTRA/p/27438034
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,42
UNSPSC
40161807
Grupa Produktowa BDI
F02170
Kod Taryfy
8421.99.00.80
Nazwa
Element
Łańcuch Słów
Filter
URL Producenta
https://www.bosch.com
Szczegóły Produktu
Filter Element
Specyfikacja Produktu
10Micron Filtration Rating; 92MM Inside Diameter; 135MM Outside Diameter; 72MM Length; Cellulose Media; -25 to 120 Degree C Temperature
Długi Opis
Filter Element; 10Micron Filtration Rating; 92MM Inside Diameter; 135MM Outside Diameter; 72MM Length; Cellulose Media; -25 to 120 Degree C Temperature