Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

PA11-58B65-12NPOX https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-ILA-PPAAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnd09TOHhNRFEzT0RrNE5UTTBOekV3TWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZTVXhCWDFCUVFVRkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU2ODAyZGMyYzFlNjA5N2U5N2RiMzk4YjE2MmNlMzA3MDc1NzZkODJjYWE4ZGI2MmZhYWY1MzJmMDQwMTc1MjM
25833016 PNEUMATYKA I HYDRAULIKA 

THOMSON THOMSON

PA11-58B65-12NPOX

Opis

THOMSON PA11-58B65-12NPOX

ACTUATOR, PPA, 115 VAC, 1500 LBF, 12 IN, POTENTIOMETER, CABLE LENGTH 19.5 IN, FLYING LEADS, 0.17 IN/S TRAVEL RATE @ FULL LOAD, SUPERSEDED

Nr. katalogowy

PA11-58B65-12NPOX

Nr kat. BDI
25833016

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON
Waga / Funt
18,2
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
A03142
Długi Opis
ACTUATOR, PPA, 115 VAC, 1500 LBF, 12 IN, POTENTIOMETER, CABLE LENGTH 19.5 IN, FLYING LEADS, 0.17 IN/S TRAVEL RATE @ FULL LOAD, SUPERSEDED