https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15093415-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobFppODVPRFEyTkRrM05EUXpPRGN3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEE1TXpReE5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNzMzMzk2YzkxODZhNWFmMTE1ODFkYjA2YzQ5YjBlYzBhMzhkY2M1MGI5NGYxODQwYzY0NDMzMDc0NzhjNGEw
SKF
SKF
PCMS 1005000.75 TULEJKA ŚLIZGOWA
SKF SKF
Opis
PCMS 1005000.75 TULEJKA ŚLIZGOWA
Strip; Ptfe Composite – Strips; 100MM Width X 500MM Length X 0.75MM Height
Nr. katalogowy
PCMS 1005000.75
Nr kat. BDI
15093415
Szczegóły
148.14
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/PCMS-1005000-75-TULEJKA-%C5%9ALIZGOWA/p/15093415
Twoja Cena
148,14 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171515
Grupa Produktowa BDI
B04264
Szczegóły Produktu
Strip
Specyfikacja Produktu
Ptfe Composite – Strips; 100MM Width X 500MM Length X 0.75MM Height
Długi Opis
Strip; Ptfe Composite – Strips; 100MM Width X 500MM Length X 0.75MM Height