https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27438912-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoaVlTOHhNRFF4T0RVM016UTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTXpnNU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQxZjMxZjJjZDEyMTFkZDUxMzU4NmE4NDE1Yjg0Yzc3MTlmYmJhNjAxOTk1ZDNjNGY4MTZmN2EwOWM2ZmY0YQ
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
PVV5-1X/193RA15UMC R900928769
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
BOSCH REXROTH PVV5-1X/193RA15UMC R900928769
Vane Pump; Single; Fixed Displacement; Frame Size 5; 193.4CC Displacement; Clockwise Rotation; Cylindrical Drive Shaft; 3" SAE Suction Port; 1-1/2" SAE Pressure Port; Flange Mounting; 180 Degree Bottom from Input; NBR Seal; Industrial Version
Nr. katalogowy
PVV5-1X/193RA15UMC R900928769
Nr kat. BDI
27438914
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Pompy/PVV5-1X-193RA15UMC-R900928769/p/27438914
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35
UNSPSC
40151500
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8413.81.90.00
Nazwa
Pump
Łańcuch Słów
Vane
URL Producenta
https://www.bosch.com
Szczegóły Produktu
Vane Pump
Specyfikacja Produktu
Single; Fixed Displacement; Frame Size 5; 193.4CC Displacement; Clockwise Rotation; Cylindrical Drive Shaft; 3" SAE Suction Port; 1-1/2" SAE Pressure Port; Flange Mounting; 180 Degree Bottom from Input; NBR Seal; Industrial Version
Długi Opis
Vane Pump; Single; Fixed Displacement; Frame Size 5; 193.4CC Displacement; Clockwise Rotation; Cylindrical Drive Shaft; 3" SAE Suction Port; 1-1/2" SAE Pressure Port; Flange Mounting; 180 Degree Bottom from Input; NBR Seal; Industrial Version