SMC
SMC
IDK02-200
SMC SMC
Opis
SMC IDK02-200
1.2MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; 0.2M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
IDK02-200
Nr kat. BDI
22572856
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-rur/IDK02-200/p/22572856
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02234
Nazwa Produktu
Tubing Assembly
Średnica Zewn. Cale
0.079
Średnica Zewn. Milimetry
2
Długość - Stopy
0.656
Długość - Meter
0.2
Rodzaj rury
Moisture Control
Materiał
Fluoropolymer
Kolor
Clear
Złączki użyte na końcach
In-Built Sleeve Both Ends
Zakres temperatury pracy
0 To 104 Deg F
Ciśnienie robocze
100 PSI | 7 Bar
Użycie Typowe
Air Dryer | Air Gripper | Cylinder | Misting System
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Applicable for KQ2 and KJ One-Touch Fitting | Minimum Bending Radius 10 MM | Total Length 220 MM
Kategoria - BDI
Tubing Assembly
Kod Taryfy
3917.33.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Tubing
Długi Opis
1.2MM Inside Diameter; 2MM Outside Diameter; 0.2M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,047 Cale | 1,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież