DIXON VALVE
DIXON VALVE
PFD108
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE PFD108
1/2" Inside Diameter; 10FT Length; Whip; Bright Orange; 1/2" MSNPT Both Ends; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
PFD108
Nr kat. BDI
19328383
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-rur/PFD108/p/19328383
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,844
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
10
Długość - Meter
3.048
Rodzaj rury
Whip
Materiał
Polyurethane
Kolor
Bright Orange
Złączki użyte na końcach
1/2" MSNPT Both Ends
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Chipping Hammer | Jack Hammer | Rock Drill | Large Pneumatic Tool
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tubing Assembly
Kod Taryfy
3917.33.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Tubing
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
1.86
Długi Opis
1/2" Inside Diameter; 10FT Length; Whip; Bright Orange; 1/2" MSNPT Both Ends; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież