GATES
GATES
1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
GATES GATES
Opis
GATES 1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
Oil and Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; 150FT Length; Red; 1-1/4" Female; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
Nr kat. BDI
18623388
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/1-1-4INX150FT-CPL-FUEL-OIL-DELIVERY-ASSY/p/18623388
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,88
UNSPSC
40142014
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053645675
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Długość - Stopy
150
Długość - Meter
45.72
Rodzaj węża
Oil and Petroleum
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Złączki użyte na końcach
1-1/4" Female
Zakres temperatury pracy
-40 To 180 Deg F
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Home and Heavy Duty Commercial Service | Industrial
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 10 Inch | Quick Coupling With Internal Ferrule
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
4009.32.00.50
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Oil and Petroleum
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
32210081
Waga / LBS
121
Długi Opis
Oil and Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; 150FT Length; Red; 1-1/4" Female; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież