DIXON VALVE
DIXON VALVE
15B15-50RBS
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE 15B15-50RBS
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
15B15-50RBS
Nr kat. BDI
19307399
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/15B15-50RBS/p/19307399
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,59
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
50
Długość - Meter
15.24
Rodzaj węża
Fire Protection
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Złączki użyte na końcach
1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1-1/2 Inch NPSH Brass Coupling | Black Liner | Burst Pressure 600 PSI
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
4009.12.00.50
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Fire Protection
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
52
Długi Opis
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 1-1/2" MNPSH X 1-1/2" FNPSH; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież