GATES
GATES
3/4INX50FT F/F 232MB STEAM QUEEN 250PSI
GATES GATES
Opis
GATES 3/4INX50FT F/F 232MB STEAM QUEEN 250PSI
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Female Both Ends; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
3/4INX50FT F/F 232MB STEAM QUEEN 250PSI
Nr kat. BDI
18623417
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/3-4INX50FT-F-F-232MB-STEAM-QUEEN-250PSI/p/18623417
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,15
UNSPSC
40142015
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0770075282013
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
1.27
Średnica Zewn. Milimetry
32.258
Długość - Stopy
50
Długość - Meter
15.24
Rodzaj węża
Steam
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Złączki użyte na końcach
3/4" Female Both Ends
Zakres temperatury pracy
-40 To 450 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 9 Inch | Coupling | Interlocking Ground Joint | Interlocking Washer Joint
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
4009.22.00.50
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Steam
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
36020002
Waga / LBS
33.4
Długi Opis
Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Female Both Ends; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież