CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8INX100FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 3/8INX100FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
3/8INX100FT NEPTUNE 3000 BLUE MXMS KG
Nr kat. BDI
423340
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/3-8INX100FT-NEPTUNE-3000-BLUE-MXMS-KG/p/423340
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,78
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256212550
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0.69
Średnica Zewn. Milimetry
17.526
Długość - Stopy
100
Długość - Meter
30.48
Rodzaj węża
Specialty
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Blue
Złączki użyte na końcach
3/8" MNPT X 3/8" MSNPT
Zakres temperatury pracy
-20 To 250 Deg F
Ciśnienie robocze
3000 PSI | 210 Bar
Użycie Typowe
Pressure Washer Machine
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | With Kink Guard
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
4009.22.00.50
Nazwa
Assembly
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20023705
Waga / LBS
25.972
Długi Opis
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 100FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież