GATES
GATES
3/8INX50FT ADAPTA FLEX ASSEMBLY RED
GATES GATES
Opis
GATES 3/8INX50FT ADAPTA FLEX ASSEMBLY RED
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; 50FT Length; Red; Serrated Shank X MNPTF; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
3/8INX50FT ADAPTA FLEX ASSEMBLY RED
Nr kat. BDI
1103275
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/3-8INX50FT-ADAPTA-FLEX-ASSEMBLY-RED/p/1103275
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,5
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053674279
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0.66
Średnica Zewn. Milimetry
16.764
Długość - Stopy
50
Długość - Meter
15.24
Rodzaj węża
Air and Multipurpose
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Złączki użyte na końcach
Serrated Shank X MNPTF
Zakres temperatury pracy
-40 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 3 Inch | 5 Reel/Carton | Coupling End Fitting
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
4009.32.00.50
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Air and Multipurpose
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
32041720
Waga / LBS
7.72
Długi Opis
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; 50FT Length; Red; Serrated Shank X MNPTF; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież