SMC
SMC
BHAPP1/4RED-50B
SMC SMC
Opis
SMC BHAPP1/4RED-50B
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
BHAPP1/4RED-50B
Nr kat. BDI
19388638
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/BHAPP1-4RED-50B/p/19388638
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40142007
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Długość - Stopy
50
Długość - Meter
15.24
Rodzaj węża
Specialty
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Złączki użyte na końcach
Not Available
Zakres temperatury pracy
-20 To 190 Deg F
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Agricultural | Construction | Industrial
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Synthetic Cord Reinforced
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
4009.12.00.50
Nazwa
Assembly
Długi Opis
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież