DIXON VALVE
DIXON VALVE
D825Y100RAB
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE D825Y100RAB
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; Yellow; 2-1/2" Female BCT X 2-1/2" Male BCT; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
D825Y100RAB
Nr kat. BDI
19318985
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/D825Y100RAB/p/19318985
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40142007
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
100
Długość - Meter
30.48
Rodzaj węża
Fire Protection
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Polyester
Kolor
Yellow
Złączki użyte na końcach
2-1/2" Female BCT X 2-1/2" Male BCT
Ciśnienie robocze
360 PSI | 25 Bar
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2-1/2 Inch BCT Coupling | Proof Pressure 800 PSI
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Fire Protection
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Długi Opis
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; Yellow; 2-1/2" Female BCT X 2-1/2" Male BCT; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież