DIXON VALVE
DIXON VALVE
DM15100RAF
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE DM15100RAF
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
DM15100RAF
Nr kat. BDI
19319761
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/DM15100RAF/p/19319761
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,548
UNSPSC
40142020
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
100
Długość - Meter
30.48
Rodzaj węża
Hydraulic
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Polyester
Kolor
White
Złączki użyte na końcach
1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Mill
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bowl Size 1-13/16 Inch | 1-1/2 Inch NST Coupling | Black Liner
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Hydraulic
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
27.7
Długi Opis
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież