DIXON VALVE
DIXON VALVE
FSH-9682-350
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE FSH-9682-350
Suction and Discharge; 4-1/2" Inside Diameter; 10FT Length; Black; 4-1/2" Female R/L X 4-1/2" Male NH Thread; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
FSH-9682-350
Nr kat. BDI
19321682
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/FSH-9682-350/p/19321682
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,69
UNSPSC
40142007
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
10
Długość - Meter
3.048
Rodzaj węża
Suction and Discharge
Materiał wewnętrzny
PVC
Materiał zewnętrzny
PVC
Kolor
Black
Złączki użyte na końcach
4-1/2" Female R/L X 4-1/2" Male NH Thread
Zakres temperatury pracy
0 To 158 Deg F
Ciśnienie robocze
35 PSI | 2 Bar
Użycie Typowe
Drafting
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
4-1/2 Inch NST Coupling
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
3917.23.00.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Suction and Discharge
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
39
Długi Opis
Suction and Discharge; 4-1/2" Inside Diameter; 10FT Length; Black; 4-1/2" Female R/L X 4-1/2" Male NH Thread; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież