DIXON VALVE
DIXON VALVE
H515R50RBF
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE H515R50RBF
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
H515R50RBF
Nr kat. BDI
19322893
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/H515R50RBF/p/19322893
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,61
UNSPSC
40142007
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
50
Długość - Meter
15.24
Rodzaj węża
Fire Protection
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Złączki użyte na końcach
1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST
Ciśnienie robocze
225 PSI | 16 Bar
Użycie Typowe
Construction Washdown and Discharge | Industrial
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1-1/2 Inch NST Brass Coupling | Proof Pressure 500 PSI
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
4009.12.00.50
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Fire Protection
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
13
Długi Opis
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 50FT Length; Red; 1-1/2" MNST X 1-1/2" FNST; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież